Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect ruostumaton teräs A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GQD 20YY66

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect ruostumaton teräs A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GQD Malli: 6MBC4N-316Ristiviite: 20YY66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros laipioliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 6-6 FH2BZ-B-laipioliitin messinki CPI x M 3/8 tuumaa | AF7GVF 20YZ63 6-6 FH2BZ-BMessinkiMessinkiCPI (TM) x MNPT2300 psi3 / 8 "-40 - 400 astetta F€8.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect ruostumaton teräs A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€56.58 / yksikkö