Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 FH2BZ-B-laipioliitin messinki CPI x M 3/8 tuumaa | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B laipion liitin messinki CPI x M 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GVF Malli: 6-6 FH2BZ-BRistiviite: 20YZ63
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
€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros laipioliitin
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine2300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect ruostumaton teräs A-LOK x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Ruostumaton teräsRuostumaton teräsA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€56.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 FH2BZ-B laipion liitin messinki CPI x M 3/8 tuumaa
€8.82 / yksikkö