Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 06012 Pehmeäleukaiset LVI-pihdit, 4.27 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CH3RAG Malli: 06012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Korkeus1"
Pituus13 "
Leveys4.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2699
Laivan korkeus (cm)7.16
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)11.76
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1-1/4", 1-1/2", 2" pähkinöille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 06011 Pehmeäleukaiset LVI Pihdit, 4.25 tuuman leveys | CH3RAF 060110.5 "11 "4.25 "€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 06012 Pehmeäleukaiset LVI-pihdit, 4.27 tuuman leveys
€31.48 / yksikkö