Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6A-FT8-10-SS Tee-suodatin 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia | AB3AYV 1RBT2

PARKER 6A-FT8-10-SS T-suodatin 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AB3AYV Malli: 6A-FT8-10-SSRistiviite: 1RBT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€574.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-suodatin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) -puristus
Suodattimen luokitus10 mikronia
Kuusiokoko1.25 "
Pituus2 27 / 32 "
Max. Paine6000 psig CWP
TiivistemateriaaliFluorihiilikumi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CV-virtaustekijä (0.422)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER 4A-FT4-10-SS Teesuodatin 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia | AB3AYU 1RBT1 4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"€388.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6A-FT8-10-SS T-suodatin 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia
€574.43 / yksikkö