Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4A-FT4-10-SS Teesuodatin 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia | AB3AYU 1RBT1

PARKER 4A-FT4-10-SS T-suodatin 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AB3AYU Malli: 4A-FT4-10-SSRistiviite: 1RBT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-suodatin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) -puristus
Suodattimen luokitus10 mikronia
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus2 15 / 32 "
Max. Paine6000 psig CWP
TiivistemateriaaliFluorihiilikumi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CV-virtaustekijä (0.195)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER 6A-FT8-10-SS Tee-suodatin 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia | AB3AYV 1RBT2 6A-FT8-10-SS1.25 "2 27 / 32 "3 / 8 "x 3 / 8"€574.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4A-FT4-10-SS T-suodatin 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 10 mikronia
€388.76 / yksikkö