Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 68PTC-4-6 urosliitin, 1/4 tuuman putken koko, messinki | CH6KRA 499L55

PARKER 68PTC-4-6 urosliitin, 1/4 tuuman putken koko, messinki

Varastossa
Tuote: CH6KRA Malli: 68PTC-4-6Ristiviite: 499L55
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
€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko11 / 16 "
Pituus0.93 "
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko3 / 8 "
Putken koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoKierteen kokoTyyppiHinta
PARKER 66PTC-4-2 naarasliitin, 1/4 tuuman putken koko, messinki | CH6KQL 499L50 66PTC-4-29 / 16 "1.17 "1 / 8 "1 / 8 "Nainen€17.94
PARKER 66PTC-4-4 liitin, naaras, messinki, 1/4 tuuman putken koko | CH6KQM 499L51 66PTC-4-411 / 16 "1.37 "1 / 4 "1 / 4 "Nainen€20.74
PARKER 68PTC-4-2 liitin, uros, messinki, 1/4 tuuman putken koko | CH6KQY 499L53 68PTC-4-21 / 2 "0.98 "1 / 8 "1 / 8 "Mies€8.52
PARKER 68PTC-4-4 liitin, uros, messinki, 1/4 tuuman putken koko | CH6KQZ 499L54 68PTC-4-49 / 16 "1.02 "1 / 4 "1 / 4 "Mies€9.65
PARKER DX001 Kaapeliholkkiliitin, DIN-muoto B | CT7CWU 426J54 DX001-----€15.32
PARKER 368PTC-6-4 Wye-liitin, komposiitti, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7DWT 48MA22 368PTC-6-4-----€55.55
PARKER 368PTC-4-2 Wye-liitin, komposiitti, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7DWU 48MA20 368PTC-4-2-----€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 68PTC-4-6 urosliitin, 1/4 tuuman putken koko, messinki
€14.66 / yksikkö