REMCO 16 tuuman yhdistelmäluudat, pehmeä/jäykkä


Suodattaa
Haponkestävä: Kyllä , Lohkon materiaali: polypropeeni , Harjasmateriaali: Polyesteri , Luutasovellus: Mikä tahansa pinta , Harjan liitäntätyyppi: Eurooppalainen lanka , Luutaluokka: Raskas , Värikoodijärjestelmä: Kyllä , Kokonaispituus: 2" , trimmauspituus: 2"
TyyliMalliLohkon kokoHarjaksen väriHinta (ei alv)
A
31744
16 "punainen€73.07
B
31745
16 "Valkoinen€73.07
C
31746
16 "Keltainen€73.07
D
31742
16 "Vihreä€73.07
E
31748
16 "x 2"Violetti€73.07
F
31743
16 "x 2"sininen€73.07
G
31749
16 "x 2"Musta€73.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?