Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 402-1772 kovametallipääjyrsin 402 4.5 mm halkaisija 14 mm leikkauspituus | AC4UVP 30L835

OSG 402-1772 kovametallipäätyjyrsin 402 4.5 ​​mm halkaisija 14 mm leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AC4UVP Malli: 402-1772Ristiviite: 30L835

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner51
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija4.5mm
Mitan tyyppimetrinen
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma14
Leikkauksen pituus14mm
Luettelonumero402
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.4.50mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus51mm
Varsi Dia.5.00mm
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäde CornerHalkaisijaVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunHelix-kulmaLeikkauksen pituusHinta
OSG 402-0197 Karbidipäätyjyrsin 402 0.5 mm halkaisija 1.5 mm leikattu pituus | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetrinenKirkas1.51.5mm€31.68
OSG 402-019711 Kovametallimylly 402 0.5 mm halkaisija 1.5 mm leikattu pituus | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetrinenTiAlN1.51.5mm€33.34
OSG 402-0394 Kovametallipäätysaha 402 1.0 mm Halkaisija 3 mm Leikkauspituus | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetrinenKirkas33mm€24.56
OSG 402-039411 Karbidipäätyjyrsin 402 1.0 mm halkaisija 3 mm leikkauspituus | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetrinenTiAlN33mm€27.59
OSG 402-0591 Karbidipäätyjyrsin 402 1.5 mm halkaisija 5 mm leikkauspituus | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetrinenKirkas55mm€15.53
OSG 402-059111 Kovametallimylly 402 1.5 mm halkaisija 5 mm leikkauspituus | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetrinenTiAlN55mm€20.53
OSG 402-0787 Karbidipäätyjyrsin 402 2.0 mm halkaisija 7 mm leikattu pituus | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetrinenKirkas77mm€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 402-1772 kovametallipäätyjyrsin 402 4.5 ​​mm halkaisija 14 mm leikkauspituus
€26.05 / yksikkö