MAG-MATE PE0650 Pad Eye, hiiliteräs, 13000 lbs. Työkuorma, hitsauskiinnitys, 5 3/16 tuuman pituus | CD8YGA 53CV53

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, hiiliteräs, 13000 lbs. Työkuorma, hitsauskiinnitys, 5 3/16 tuuman pituus

Tuote: CD8YGA Malli: PE0650Ristiviite: 53CV53
€85.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad Eye

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mag-Mate PE0650 padeye on ihanteellinen kuormien nostamiseen tarjoamalla paikan, johon voidaan kiinnittää köysi tai vaijeri joko suoraan tai sakkelin kautta. Tätä padeyetä käytetään valmistus-, meri- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Mag-Mate PE0650 padeye sisältää hitsattavan A36-hiiliteräsrakenteen, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kulutuskestävyyden.
  • Siinä on reikä, johon mahtuu sakkelitappi / pultti +/-0.001 tuumassa.
  • Tämä padeye sisältää lisäksi hitsausohjeen ja päivämääräkoodin käyttäjän helpottamiseksi käytön aikana.
  • Sen enimmäistyökuormitus on 13000 lb.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Mag-Mate WS0450R & WS0150R Magneettiset hitsausneliöt: Nämä 90 asteen hitsausruudut sopivat padesilmien sijoittamiseen ja pitämiseen paikoillaan hitsauksen aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B30.20 BTH-1 Suunnitteluluokka B Palveluluokka 3
  • RoHS
  • REACH

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista asennusta tämä padeye tarjoaa?

A. Hitsattava asennus.

K. Kuinka asentaa Mag-Mate PE0650 padeye hitsausruuduilla?

A.

  • Hitsausneliötä käytetään asettamaan padeye paikoilleen samalla kun ne hitsataan haluttuun tuotteeseen tai rakenteeseen.
  • Suorita hitsaus loppuun kiinnittämällä hitsauskulmat ja poistamalla hitsausneliö.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAG-MATE PE0050 Pad Eye, hiiliteräs, 1000 lbs. Työkuormitusraja, hitsaus kiinnitykseen | CD8YFP 53CV48 PE0050€20.95
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PE0050S Padeye, 1/2 tonnin kapasiteetti, hitsattava, ruostumaton teräs | CD8YFQ PE0050S€35.09
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PE0100 Pad Eye, hiiliteräs, 2000 lbs. Työkuorma, hitsattava kiinnitys, 2 7/64 tuuman pituus | CD8YFR 53CV49 PE0100€23.89
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PE0100S Padeye, 1 tonnin kapasiteetti, hitsattava, ruostumaton teräs | CD8YFT PE0100S€47.96
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PE0150 Pad Eye, hiiliteräs, 3000 Lbs. Käyttökuormitusraja, hitsauskiinnitys | CD8YFU 53CV50 PE0150€28.69
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PE0150S Padeye, 1-1 / 2 tonnin kapasiteetti, hitsattava, ruostumaton teräs | CD8YFV PE0150S€49.75
Tarjouspyyntö
MAG-MATE PE0200 Pad Eye, hiiliteräs, 4000 lbs. Työkuorma, hitsattava kiinnitys, 3 1/4 tuuman pituus | CD8YFW 53CV51 PE0200€32.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, hiiliteräs, 13000 lbs. Työkuorma, hitsauskiinnitys, 5 3/16 tuuman pituus
€85.90 / yksikkö