Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 2201-4ABCP Hana Manuaalinen vipu 3/8 tuuman kupari | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Hana Manuaalinen vipu 3/8 tuumaa kuparia

Varastossa
Tuote: AB8RRD Malli: 2201-4ABCPRistiviite: 26Y214

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 2300-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.75 "
Venttiilin tyyppiNeljännesvuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiNoudattaminenYhteysHana nokkaVirtausnopeusReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGO-HANAT 420-POABCP-hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm Uros | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPKeraaminen sekoitusASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, CSA: n sertifioima NSF / ANSI 61, § 9, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM-urosStandardi1.5 gpm2Kyllä4.625 "€267.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Hana Manuaalinen vipu 3/8 tuumaa kuparia
€809.25 / yksikkö