Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 Ruostumaton teräs Cpixm 3 / 8x1 / 4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR

PARKER 6-4 FH4BZ-SS lämpöpari Connect 316 ruostumatonta terästä Cpixm 3/8x1/4in

Varastossa
Tuote: AD7ADU Malli: 6-4 FH4BZ-SSRistiviite: 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpariliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Pakkauskierteen koko9 / 16-20
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 2-2 FH4BZ-SS Termopari Connect 316 Ruostumaton teräs Cpixm 1 / 8in AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€28.99
PARKER 2-4 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 Ruostumaton teräs Cpixm 1 / 8x1 / 4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€33.98
PARKER 4-4 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 ruostumaton teräs Cpixm 1 / 4in | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR 4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€28.15
PARKER 4-6 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 Ruostumaton teräs Cpixm 1 / 4x3 / 8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€43.51
PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 Ruostumaton teräs Cpixm 1 / 4x1 / 2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR 4-8 FH4BZ-SS7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€49.30
PARKER 6-6 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 Ruostumaton teräs Cpixm 3 / 8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€49.46
PARKER 6-8 FH4BZ-SS Termopariliitäntä 316 Ruostumaton teräs Cpixm 3 / 8x3 / 4in | AD7ADW 4CXD7 / 6-8 FH4BZ-SS-GR 6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€59.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-4 FH4BZ-SS lämpöpari Connect 316 ruostumatonta terästä Cpixm 3/8x1/4in
€44.51 / yksikkö