Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4MA4N-B -sovitin messinki M x putki 1/4 tuumaa | AD7AHW 4CXW8 / 4MA4N-B-GR

PARKER 4MA4N-B-sovitin messinki M x putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7AHW Malli: 4MA4N-BRistiviite: 4CXW8 / 4MA4N-B-GR
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
€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiMNPT x A-LOK (R) -putken pää
Kuusiokoko9 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-4 T2HF-B -sovitin messinki M x Cpi -putkituubi 1/4 tuumaa | AD7AEB 4CXE3 / 4-4 T2HF-B-GR 4-4 T2HF-B-MNPT x CPI (TM) -putken tynkä9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.03
PARKER 6MA6N-B -sovitin messinki M x putki 3/8 tuumaa | AD7AJL 4CXY4 / 6MA6N-B-GR 6MA6N-B9 / 16-20MNPT x A-LOK (R) -putken pää11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€4.40
PARKER 8MA8N-B -sovitin messinki M x putki 1/2 tuumaa | AD7AJV 4CXZ4 / 8MA8N-B-GR 8MA8N-B3 / 4-20MNPT x A-LOK (R) -putken pää7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€6.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4MA4N-B-sovitin messinki M x putki 1/4 tuumaa
€3.11 / yksikkö