Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4FSC2N-B suora liitin messinki A-LOK x F 1/4 tuumaa x 11/8 tuumaa | AF7GND 20YY19

PARKER 4FSC2N-B Suora liitin messinki A-LOK x F 1/4 tuumaa x 11/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GND Malli: 4FSC2N-BRistiviite: 20YY19
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
€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen suora liitin
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine3500 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 12FSC8N-S Suora liitin Hiiliteräs A-LOK x F 3/4 x1 / 2 Tuumaa | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 - 800 astetta F€74.34
PARKER 2FSC2N-316 Suora liitin ruostumatonta terästä A-LOK x F 1/8 tuumaa | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€38.84
PARKER 2FSC2N-B suora liitin messinki A-LOK x F 1/8 tuumaa | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€26.09
PARKER 5FSC4N-316 suora liitin ruostumatonta terästä A-LOK x F 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€72.62
PARKER 6FSC6N-B suora liitin messinki A-LOK x F 3/8 tuumaa | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 - 400 astetta F€29.89
PARKER 6FSC8N-B suora liitin messinki A-LOK x F 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 - 400 astetta F€42.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4FSC2N-B Suora liitin messinki A-LOK x F 1/4 tuumaa x 11/8 tuumaa
€22.12 / yksikkö