Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP palloventtiili 1-osainen 3-tie 1/4 tuumaa 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Palloventtiili 1-osainen 3-tie 1/4 tuumaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AF7GXG Malli: 4F-MB6XPFA-SSPRistiviite: 20ZA11
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
€432.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyli3-Way
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine3000 pis WOG
Maks. Höyrynpaine3000 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
portti1 / 4 "
TiivistemateriaaliAFP
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppi1-osainen
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481803070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MB-sarjan palloventtiilit ovat ihanteellisia öljy- ja maakaasuteollisuudessa virtauksen ja paineen säätöön, ja tarjoavat sulkulaitteen syövyttäville nesteille, lietteille, normaalille nesteelle ja kaasuille
    • Vankka 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa enemmän korroosionkestävyyttä teollisuuskemikaaleista verrattuna 304 ruostumattomaan teräkseen
    • PFA-tiiviste tarjoaa kemiallisen vakauden ja erinomaisen dielektrisen lujuuden
    • Mukava vipukahva manuaaliseen PÄÄLLE / POIS-käyttöön ja paneeliasennustoiminto helppoon asennukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppiKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP ruostumaton teräs palloventtiili 3-tie Comp. 3/8 tuumaa | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"316 Ruostumaton teräsComp. x Komp. x Komp.Vipu3000 psi WOG3 / 8 "KokoPTFE€515.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Palloventtiili 1-osainen 3-tie 1/4 tuumaa 3000 psi
€432.52 / yksikkö