Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP ruostumaton teräs palloventtiili 3-tie Comp. 3/8 tuumaa | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili, 3-tie komp. 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BDA Malli: 6A-MB6XPFA-SSPRistiviite: 1RCK5
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
€515.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiComp. x Komp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine3000 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 6A-MB6XPFA-SSP palloventtiili on eräänlainen sulkuventtiili, joka sopii erinomaisesti nesteiden, kaasujen ja höyryjen virtauksen säätelyyn putkistossa, mikä varmistaa turvallisuuden ja minimoi vuodot tai seisokit. Tätä Parker-palloventtiiliä käytetään kemiankäsittelylaitoksissa, petrokemian laitoksissa ja teollisissa valmistusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Parker 6A-MB6XPFA-SSP palloventtiilissä on ruostumattomasta 316 teräksestä valmistettu pallo ja varsi korroosionkestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Tässä Parker-palloventtiilissä on kätevä nylonista valmistettu vipukahva käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on A-Lok-kompressio ja 3-suuntainen runkomalli, joka tarjoaa monipuoliset liitäntävaihtoehdot ja nesteenhallintaominaisuudet.
  • Tässä palloventtiilissä on PTFE-tiiviste, joka tarjoaa tiiviin ja luotettavan tiivisteen vuotojen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Säilyttääkö ajastin ohjelmoinnin sähkökatkojen aikana?

V. Kyllä, ajastin on varustettu akkuvarmistuksella, joka ylläpitää ohjelmoituja tapahtumia ja kellonaikaa sähkökatkosten aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppiKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP palloventtiili 1-osainen 3-tie 1/4 tuumaa 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-osainenRuostumaton teräsFNPT x FNPT x FNPTKiila3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€432.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili, 3-tie komp. 3/8 tuumaa
€515.37 / yksikkö