Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-8 DBZ-SS Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs Cpi x F 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AE7FFU 5XPA7

PARKER 4-8 DBZ-SS kyynärpää 90 ruostumatonta terästä Cpi x F 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7FFU Malli: 4-8 DBZ-SSRistiviite: 5XPA7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x FNPT
Kuusiokoko1"
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 2FEL4N-316 kyynärpää 90 ruostumatonta terästä A-lok x F 1 / 8in x 1 / 4in | AE6QNV 5UNA8 2FEL4N-3161 / 4 "A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "€96.84
PARKER 6-8 DBZ-SS Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs Cpi x F 3 / 8in x 1 / 2in | AE7FFX 5XPC2 6-8 DBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x FNPT1"1 / 2 "3 / 8 "€126.80
PARKER 8-4 DBZ-SS Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AE7FFY 5XPC3 8-4 DBZ-SS-CPI (TM) x FNPT13 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "€103.92
PARKER 4FEL6N-316 kyynärpää 90 ruostumatonta terästä A-lok x F 1/4 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AE7FGK 5XPE5 4FEL6N-3167 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€106.77
PARKER 6FEL6N-316 kyynärpää 90 ruostumatonta terästä A-lok x F 3 / 8in | AE7FGN 5XPF0 6FEL6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€85.05
PARKER 10FEL8N-316 Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AE7FGU 5XPF6 10FEL8N-3161 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "1 / 2 "5 / 8 "€174.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-8 DBZ-SS kyynärpää 90 ruostumatonta terästä Cpi x F 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa
€131.29 / yksikkö