Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DNFR14-250FIB-L Naaraslippu irrottaa sininen 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62

PANDUIT DNFR14-250FIB-L naaraslippu irrotettava sininen 16-14AWG PK50

Varastossa
Tuote: AH8XXA Malli: DNFR14-250FIB-LRistiviite: 39AY62
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
€119.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen lippu katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.58 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.EristysEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Naaraslippu irrottaa sininen 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16-14 AWG0.08 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu1000€1,391.04
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Naaraslippukytkin Punainen 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22-18 AWG0.062 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu50€119.15
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Naaraslippukytkin Punainen 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22-18 AWG0.062 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu1000€954.48
PANDUIT DR14-250-M Naaraslippu Irrota paljas 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16-14 AWG0.09 "Ei eristettypaljas302-astetta F300V0.57 "Hihallinen tynnyri1000€564.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DNFR14-250FIB-L naaraslippu irrotettava sininen 16-14AWG PK50
€119.74 /pakkaus