Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2 WLZ-B-laipion lukkomutterin suora lanka 1/8 tuumaa | AF7GTB 20YZ12

PARKER 2 WLZ-B-laipion lukkomutteri messinki, suora kierre 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GTB Malli: 2 WLZ-BRistiviite: 20YZ12
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
€7.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion lukkomutteri
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiSuora lanka
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine3600 psi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 10 WLZ-SS -laippojen lukkomutteri ruostumattomasta teräksestä valmistettu suora lanka 5/8 tuumaa | AF7GRP 20YZ01 10 WLZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 - 1200 astetta F5 / 8 "€25.61
PARKER 12 WLZ-SS -laipan lukkomutteri ruostumattomasta teräksestä valmistettu suora lanka 3/4 tuumaa | AF7GRU 20YZ05 12 WLZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 - 1200 astetta F3 / 4 "€27.10
PARKER 2 WLZ-SS-laipion lukkomutteri ruostumattomasta teräksestä valmistettu suora lanka 1/8 tuumaa | AF7GTC 20YZ13 2 WLZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 - 1200 astetta F1 / 8 "€14.41
PARKER 4 WLZ-B-laipion lukkomutterin suora lanka 1/4 tuumaa | AF7GUB 20YZ35 4 WLZ-BMessinkiMessinki1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 - 400 astetta F1 / 4 "€3.98
PARKER 4 WLZ-SS -laipan lukkomutteri ruostumattomasta teräksestä valmistettu suora lanka 1/4 tuumaa | AF7GUC 20YZ36 4 WLZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€15.49
PARKER 6 WLZ-SS -laippojen lukkomutteri ruostumattomasta teräksestä valmistettu suora lanka 3/8 tuumaa | AF7GVA 20YZ58 6 WLZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 - 1200 astetta F3 / 8 "€16.75
PARKER 8 WLZ-SS-laipion lukkomutteri ruostumattomasta teräksestä valmistettu suora kierre 1/2 tuumaa | AF7GVL 20YZ68 8 WLZ-SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 - 1200 astetta F1 / 2 "€21.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2 WLZ-B-laipion lukkomutteri messinki, suora kierre 1/8 tuumaa
€7.49 / yksikkö