Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/8 tuuman tuotelinja AA9HVX 1DGT7

PARKER 2 PH-S kuusiokoloinen tulppa hiiliteräs 1/8 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HVX Malli: 2 PH-SRistiviite: 1DGT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine9700 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/4 tuuman tuotelinja AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€11.80
PARKER 6 PH-S kuusiokantapistoke hiiliteräs 3/8 tuuman tuotelinja AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€14.61
PARKER 8 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/2 tuuman tuotelinja AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€16.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2 PH-S kuusiokoloinen tulppa hiiliteräs 1/8 tuumaa Mnpt
€10.49 / yksikkö