Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/2 tuuman tuotelinja AA9HWA 1DGU1

PARKER 8 PH-S kuusiokoloinen tulppa hiiliteräs 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HWA Malli: 8 PH-SRistiviite: 1DGU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine7000 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Instrumenttiputken liitos, joka soveltuu käytettäväksi neste-, öljy- ja kaasuvirtauslinjojen kanssa, joka voi ylläpitää positiivisen sulkutilan myös vaikeissa työolosuhteissa
    • Sisältää hiiliteräsrakenteen kestämään lämpötiloja ja paineita jopa 800 ° F ja 7000 PSI
    • Noudattaa ANSI B31.1, B31.3 ja B1.201 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/8 tuuman tuotelinja AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€10.49
PARKER 4 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/4 tuuman tuotelinja AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€11.80
PARKER 6 PH-S kuusiokantapistoke hiiliteräs 3/8 tuuman tuotelinja AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8 PH-S kuusiokoloinen tulppa hiiliteräs 1/2 tuumaa Mnpt
€16.46 / yksikkö