Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/4 tuuman tuotelinja AA9HVY 1DGT8

PARKER 4 PH-S kuusiokoloinen tulppa hiiliteräs 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HVY Malli: 4 PH-SRistiviite: 1DGT8
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
€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine8000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/8 tuuman tuotelinja AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€10.49
PARKER 6 PH-S kuusiokantapistoke hiiliteräs 3/8 tuuman tuotelinja AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€14.61
PARKER 8 PH-S kuusiokantatulppa hiiliteräs 1/2 tuuman tuotelinja AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€16.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 PH-S kuusiokoloinen tulppa hiiliteräs 1/4 tuumaa Mnpt
€11.80 / yksikkö