Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU DFST-5270 Suora jousi 2.04 tuuman teräs harmaa | AF9PYQ 30PP68

REIKU DFST-5270 suora jousi, 2.04 tuuman teräksenharmaa

Varastossa
Tuote: AF9PYQ Malli: DFST-5270Ristiviite: 30PP68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen jousi
VäriHarmaa
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 52 mm aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko2.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoHinta
REIKU DFST-30 lieriömäinen jousi 2.75 tuuman teräs harmaa | AF9PYN 30PP66 DFST-30HarmaaREIKU 70 m aaltoputki2.75 "€66.95
REIKU DFST-36NEW sylinterimäinen jousi 1.41 tuuman teräs harmaa | AF9PYP 30PP67 DFST-36UUSIHarmaaREIKU 36 mm aaltoputki1.41 "€27.30
REIKU DFST237695 Sylinterimäinen jousi 2.75 tuuman teräs, musta | AF9PYR 30PP69 DFST237695MustaREIKU 70 m aaltoputki2.75 "€165.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU DFST-5270 suora jousi, 2.04 tuuman teräksenharmaa
€79.79 / yksikkö