Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB241 1/4 aluslevyn neliö 1/4 tuuman kulta - 25 kpl pakkaus | AB9ZWQ 2HAK5

SUPER-STRUT AB241 1/4 aluslevy, neliö, 1/4 tuumaa kultaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZWQ Malli: AB241 1/4Ristiviite: 2HAK5
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
€62.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan aluslevy
VäriKulta
Putken koko1 / 4 "
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus1 / 4 "
TyyppiNeliö
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoSyvyysSuorittaa loppuunHinta
SUPER-STRUT AB241 3/8 aluslaatan neliö 3/8 tuuman kulta - 25 kpl pakkaus | AB9ZWU 2HAK8 AB241 3/8Kulta3 / 8 "1-5 / 8 "Kulta sinkitty€61.61
SUPER-STRUT AB241 1/2 aluslevy, neliö 1/2 tuumaa kulta - 25 kpl pakkaus | AB9ZWX 2HAL2 AB241 1/2Kulta1 / 2 "1-5 / 8 "Kulta sinkitty€52.84
SUPER-STRUT AB241 1 / 4SS -kanavainen aluslevy, neliö 1/4 tuumaa ruostumatonta terästä - 25 kpl: n pakkaus | AB9ZXM 2HAN7 AB241 1 / 4SSHopea1 / 4 "1 / 4 "304 Ruostumaton teräs€332.10
SUPER-STRUT AB241 3 / 8SS -kanavainen aluslevy, 3/8 tuuman ruostumatonta terästä - 25 kpl: n pakkaus | AB9ZXQ 2HAP1 AB241 3 / 8SSHopea3 / 8 "1 / 4 "304 Ruostumaton teräs€278.55
SUPER-STRUT AB241 1 / 2SS -kanavainen aluslevy, neliö 1/2 tuumaa ruostumatonta terästä - 25 kpl: n pakkaus | AB9ZXU 2HAP4 AB241 1 / 2SSHopea1 / 2 "1 / 4 "304 Ruostumaton teräs€278.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB241 1/4 aluslevy, neliö, 1/4 tuumaa kultaa - 25 kappaleen pakkaus
€62.66 / yksikkö