Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 14FSX-10 lyhyt taottu mutteri, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHN 2P158

PARKER 14FSX-10 lyhyt taottu mutteri, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AC2YHN Malli: 14FSX-10Ristiviite: 2P158

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt taottu mutteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko7 / 8-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine650 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 14FSX-4 lyhyt taottu mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€39.81
PARKER 14FSX-8 lyhyt taottu mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHM 2P157 14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€62.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 14FSX-10 lyhyt taottu mutteri, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€90.17 /pakkaus