Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 14FSX-8 lyhyt taottu mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHM 2P157

PARKER 14FSX-8 lyhyt taottu mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AC2YHM Malli: 14FSX-8Ristiviite: 2P157

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt taottu mutteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko3 / 4-16
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine750 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 14FSX-4 lyhyt taottu mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHL 2P155 14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€39.81
PARKER 14FSX-10 lyhyt taottu mutteri, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHN 2P158 14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€90.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 14FSX-8 lyhyt taottu mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€62.57 /pakkaus