Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 14FF14-B etuholkin messinki A-lok 7/8 tuumaa | AF7GKP 20YX59

PARKER 14FF14-B Etuholkki messinki A-lok 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GKP Malli: 14FF14-BRistiviite: 20YX59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuholkki
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko7 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine1600 psi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 6FF6-B etuholkki messinki A-lok 3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F3 / 8 "€3.07
PARKER 8FF8-B etuholkin messinki A-lok 1 / 2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F1 / 2 "€5.28
PARKER 10FF10-B etuholkin messinki A-lok 5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F5 / 8 "€6.08
PARKER 4FF4-S etuholkin hiiliteräksinen puristus 1/4 tuumaa | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SMetalliHiiliteräs-Puristus8000 psi-20 - 800 astetta F1 / 4 "€3.82
PARKER 6FF6-S etuholkin hiiliteräspuristus 3 / 8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetalliHiiliteräs-Puristus7600 psi-20 - 800 astetta F3 / 8 "€5.43
PARKER 10FF10-316 Etuholkki 316 Ruostumaton teräs A-lok 5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF 10-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F5 / 8 "€11.16
PARKER 12FF12-316 Etuholkki 316 ruostumatonta terästä A-lok 3 / 4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF 12-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F3 / 4 "€14.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 14FF14-B Etuholkki messinki A-lok 7/8 tuumaa
€1.23 / yksikkö