Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6FF6-S etuholkin hiiliteräspuristus 3 / 8in | AB4CKL 1WVZ3

PARKER 6FF6-S Etuholkki hiiliteräspuristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4CKL Malli: 6FF6-SRistiviite: 1WVZ3
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
€5.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuholkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine7600 psi
Temp. alue-20 - 800 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 6FF6-B etuholkki messinki A-lok 3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F3 / 8 "€3.07
PARKER 8FF8-B etuholkin messinki A-lok 1 / 2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F1 / 2 "€5.28
PARKER 10FF10-B etuholkin messinki A-lok 5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F5 / 8 "€6.08
PARKER 4FF4-S etuholkin hiiliteräksinen puristus 1/4 tuumaa | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SMetalliHiiliteräs-Puristus8000 psi-20 - 800 astetta F1 / 4 "€3.82
PARKER 10FF10-316 Etuholkki 316 Ruostumaton teräs A-lok 5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF 10-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F5 / 8 "€11.16
PARKER 12FF12-316 Etuholkki 316 ruostumatonta terästä A-lok 3 / 4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF 12-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F3 / 4 "€14.65
PARKER 16FF16-316 Etuholkki 316 ruostumaton teräs A-lok 1in | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF 16-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F1"€22.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6FF6-S Etuholkki hiiliteräspuristus 3/8 tuumaa
€5.43 / yksikkö