Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 149F-8-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UCY 1VEA8

PARKER 149F-8-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3UCY Malli: 149F-8-12Ristiviite: 1VEA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko3 / 4-16
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine450 - 2800 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 149F-10-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZH 1VDZ2 149F-10-12Leveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "10€213.35
PARKER 149F-10-6 uros kyynärpää, 90 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6Leveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "10€181.35
PARKER 149F-12-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12Leveys x MNPT11 / 16-1445 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "10€345.42
PARKER 149F-12-8 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8Leveys x MNPT11 / 16-1445 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "10€289.05
PARKER 149F-5-6 uros kyynärpää, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6Leveys x MNPT1 / 2-2045 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "10€186.81
PARKER 149F-8-4 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UCZ 1VEA9 149F-8-4Leveys x MNPT3 / 4-1645 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€146.75
PARKER 159F-6-4 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDM 1VEC9 159F-6-4Leimahdus x FNPT5 / 8-1845 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€97.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 149F-8-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€206.06 /pakkaus