Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 144F-10 Union Tee, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHX 2P166

PARKER 144F-10 Union Tee, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AC2YHX Malli: 144F-10Ristiviite: 2P166

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko7 / 8-14
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine650 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 10ET10-B Union Tee Messinki A-lok x A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVE 1PZU9 10ET10-BMessinkiA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 - 400 astetta F5 / 8 "1€106.39
PARKER 10-10-10 JBZ-B Union Tee Messinki Cpi x Cpi x Cpi 5 / 8in | AB3AND 1RAA3 10-10-10 JBZ-BMessinkiCPI (TM) x CPI (TM) x CPI (TM)-1"--40 - 400 astetta F5 / 8 "1€113.06
PARKER 144F-3 Union Tee, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZC 1VDY4 144F-3Messinkileimahtaa3 / 8-24-450 - 2800 psi-65 - 250 astetta F3 / 16 "10€110.25
PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZD 1VDY5 144F-5Messinkileimahtaa1 / 2-20-450 - 2800 psi-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€212.52
PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok x A-lok 3 / 4in | AC2JBM 2KKZ1 / 12ET12-316 12ET12-316-GR316 Ruostumaton teräsA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 ''--425 - 1200 astetta F3 / 4 "1€234.48
PARKER 16ET16-316-GR Union Tee 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok x A-lok 1in | AC2JBN 2KKZ2 / 16ET16-316 16ET16-316-GR316 Ruostumaton teräsA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 - 1200 astetta F1"1€501.74
PARKER 144F-4 Union Tee, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHU 2P163 144F-4Messinkileimahtaa7 / 16-20-1400 psi-65 - 250 astetta F1 / 4 "10€63.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 144F-10 Union Tee, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€296.19 /pakkaus