LOVEJOY 68514476321 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 19.06 tuumaa, 65400 in-lb murtumismomentti

Tuote: CM7YYH Malli: 68514476321
€2,552.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A1 1/4 x 1 1/2 "
Poraus B1 1/4 x 1 1/2 "
Poraussyvyys2.750 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko3/8" x 3/16" & 1/4" x 1/8"
Koko F (minimi)6.310 "
Koko F (vakio)9.060 "
NiveltyyppiDD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Päätapin korkeus (mitta E)4.53 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore2.00 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.000 "
Kokonaispituus19.06 "
Aseta ruuvin koko3 / 8 "-16
KokoDD14B
Staattinen katkaisumomentti65400 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus163.08000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514476322 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 23.56 tuumaa, 65400 in-lb murtumismomentti | CM7YYJ 6851447632223.56 "€2,968.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476321 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 19.06 tuumaa, 65400 in-lb murtumismomentti
€2,552.20 / yksikkö