Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZD 1VDY5

PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TZD Malli: 144F-5Ristiviite: 1VDY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko1 / 2-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine450 - 2800 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 10ET10-B Union Tee Messinki A-lok x A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVE 1PZU9 10ET10-BMessinkiA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 - 400 astetta F5 / 8 "1€96.02
PARKER 10-10-10 JBZ-B Union Tee Messinki Cpi x Cpi x Cpi 5 / 8in | AB3AND 1RAA3 10-10-10 JBZ-BMessinkiCPI (TM) x CPI (TM) x CPI (TM)-1"--40 - 400 astetta F5 / 8 "1€102.03
PARKER 144F-3 Union Tee, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TZC 1VDY4 144F-3Messinkileimahtaa3 / 8-24-450 - 2800 psi-65 - 250 astetta F3 / 16 "10€110.25
PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok x A-lok 3 / 4in | AC2JBM 2KKZ1 / 12ET12-316 12ET12-316-GR316 Ruostumaton teräsA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 ''--425 - 1200 astetta F3 / 4 "1€219.02
PARKER 16ET16-316-GR Union Tee 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok x A-lok 1in | AC2JBN 2KKZ2 / 16ET16-316 16ET16-316-GR316 Ruostumaton teräsA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 - 1200 astetta F1"1€468.65
PARKER 144F-4 Union Tee, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHU 2P163 144F-4Messinkileimahtaa7 / 16-20-1400 psi-65 - 250 astetta F1 / 4 "10€63.71
PARKER 144F-6 Union Tee, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AC2YHV 2P164 144F-6Messinkileimahtaa5 / 8-18-1000 psi-65 - 250 astetta F3 / 8 "10€120.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€198.50 /pakkaus