Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 129HB-5-2 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AB3GQN 1TBY4

PARKER 129HB-5-2 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3GQN Malli: 129HB-5-2Ristiviite: 1TBY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun tanko
Barb koko5/16
KiinnitystyyppiMato tai puristettu
Yhteyden tyyppiTerä, puristin ja lanka
Koko kokoaminen1/8 (M) NPT
Asennustyyli90 asteen kyynärpää
Letkutunnus5 / 16 "
Letku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila71 astetta C
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Sormusmateriaalifluorihiilipolymeerit
Shape90 asteen kyynärpää
TyyliVäkänen
Kierteen koko1 / 8 "
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiKyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeBarb kokoKiinnitystyyppiTyyliKierteen kokoTyyppiKoko kokoaminenAsennustyyliHinta
PARKER 129HB-5-4 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490 asteen kyynärpää5/16Mato tai puristettuVäkänen1 / 4 "Kyynärpää1/4 (M) NPT90 asteen kyynärpää€12.06
PARKER 129HB-5-6 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 asteen kyynärpää5/16Mato tai puristettuVäkänen3 / 8 "Kyynärpää3/8 (M) NPT90 asteen kyynärpää€13.82
PARKER 125HBLSV-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Kääntyvä liitin3/8Mato tai puristettuBarb putkelle1 / 4 "Kääntyvä1/4 (M) NPTSuoraan€10.55
PARKER 129HB-8-8 letkun väkäsliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 asteen kyynärpää1/2Mato tai puristettuVäkänen1 / 2 "Kyynärpää1/2 (M) NPT90 asteen kyynärpää€12.38
PARKER 122HB-3 letkun väkäsliitin, 3/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNU 3HCD5 122 HB-3Hoito3/16Mato tai puristettuBarbista Barbiin-Hoito-Suoraan€4.44
PARKER 122HBL-12 letkun väkäsliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Hoito3/4Mato tai puristettuBarbista Barbiin-Hoito-Suoraan€16.01
PARKER 139HB-4-2 letkun väkäsliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-245 asteen kyynärpää1/4Mato tai puristettuVäkänen1 / 8 "45 asteen kyynärpää1/8 (M) NPT45 asteen kyynärpää€16.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 129HB-5-2 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinki
€10.42 / yksikkö