Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 125HBLSV-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNR 3HCC6

PARKER 125HBLSV-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AC9KNR Malli: 125HBLSV-6-4Ristiviite: 3HCC6
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
€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun tanko
Barb koko3/8
KiinnitystyyppiMato tai puristettu
Yhteyden tyyppiTerä, puristin ja lanka
Koko kokoaminen1/4 (M) NPT
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)11/16
Reikä dia.0.25 "
Letkutunnus3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila71 astetta C
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Paineluokitus150 PSI
Sormusmateriaalifluorihiilipolymeerit
ShapeKääntyvä liitin
TyyliBarb putkelle
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeBarb kokoKiinnitystyyppiTyyliKierteen kokoTyyppiKoko kokoaminenAsennustyyliHinta
PARKER 129HB-5-2 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-290 asteen kyynärpää5/16Mato tai puristettuVäkänen1 / 8 "Kyynärpää1/8 (M) NPT90 asteen kyynärpää€10.42
PARKER 129HB-5-4 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-490 asteen kyynärpää5/16Mato tai puristettuVäkänen1 / 4 "Kyynärpää1/4 (M) NPT90 asteen kyynärpää€12.06
PARKER 129HB-5-6 letkun väkäsliitin, 5/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-690 asteen kyynärpää5/16Mato tai puristettuVäkänen3 / 8 "Kyynärpää3/8 (M) NPT90 asteen kyynärpää€13.82
PARKER 129HB-8-8 letkun väkäsliitin, 1/2 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-890 asteen kyynärpää1/2Mato tai puristettuVäkänen1 / 2 "Kyynärpää1/2 (M) NPT90 asteen kyynärpää€12.38
PARKER 122HB-3 letkun väkäsliitin, 3/16 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNU 3HCD5 122 HB-3Hoito3/16Mato tai puristettuBarbista Barbiin-Hoito-Suoraan€4.44
PARKER 122HBL-12 letkun väkäsliitin, 3/4 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNV 3HCD6 122HBL-12Hoito3/4Mato tai puristettuBarbista Barbiin-Hoito-Suoraan€16.01
PARKER 139HB-4-2 letkun väkäsliitin, 1/4 tuuman sisähalkaisija, messinkiä | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-245 asteen kyynärpää1/4Mato tai puristettuVäkänen1 / 8 "45 asteen kyynärpää1/8 (M) NPT45 asteen kyynärpää€16.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 125HBLSV-6-4 letkun väkäsliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, messinki
€10.55 / yksikkö