Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-12 SE-SS -katu kyynärpää 90 astetta 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVN 14M058

PARKER 12-12 SE-SS Street kyynärpää 90 astetta 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PVN Malli: 12-12 SE-SSRistiviite: 14M058

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko1-5 / 16 "
Max. Paine3500 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2-2 SE-SS-kyynärpää 90 asteen ruostumatonta terästä NPT 1/8 "| AE6QQZ 5UNJ0 2-2 SE-SSRuostumaton teräsFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€58.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-12 SE-SS Street kyynärpää 90 astetta 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa
€327.46 / yksikkö