Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 SE-SS -katu kyynärpää 90 asteen ruostumatonta terästä NPT 1/8 | AE6QQZ 5UNJ0

PARKER 2-2 SE-SS Street Elbow 90 Degree ruostumaton teräs NPT 1/8"

Varastossa
Tuote: AE6QQZ Malli: 2-2 SE-SSRistiviite: 5UNJ0
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
€58.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-12 SE-SS -katu kyynärpää 90 astetta 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVN 14M058 12-12 SE-SS316 Ruostumaton teräsMNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€327.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 SE-SS Street Elbow 90 Degree ruostumaton teräs NPT 1/8"
€58.52 / yksikkö