Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-10 C5OLO-S Suora kyynärpää 90 Sinkkiteräs Saexorfs 3 / 4in | AB4DUB 1XCY2

PARKER 12-10 C5OLO-S suora kyynärpää 90 sinkkiteräs Saexorfs 3/4in

Varastossa
Tuote: AB4DUB Malli: 12-10 C5OLO-SRistiviite: 1XCY2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora langankyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiSAE-ORB x ORFS
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 8-10 C5OLO-S Suora kyynärpää 90 Sinkkiteräs Saexorfs 1 / 2in | AB4DUA 1XCX8 8-10 C5OLO-S6000 psi1 / 2 "€35.87
PARKER 12-16 C5OLO-S Suora kyynärpää 90 Sinkkiteräs Saexorfs 3 / 4in | AB4DUC 1XCY4 12-16 C5OLO-S5500 psi3 / 4 "€119.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-10 C5OLO-S suora kyynärpää 90 sinkkiteräs Saexorfs 3/4in
€81.73 / yksikkö