Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1 PH-SS kuusiokantapistoke 1/16 tuumaa 10 Psi | AF500GWQ 7YZ20

PARKER 1 PH-SS kuusiokolotulppa 1/16 tuumaa 10 500 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWQ Malli: 1 PH-SSRistiviite: 20YZ95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaPutkiasennus
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine10,500 psi
Maks. Höyrynpaine10,500 psi
Dia ulkopuolella.1 / 16 "
Putken koko1 / 16 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12 PH-SS kuusiokantapistoke 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€59.68
PARKER 2 PH-SS-kuusiokoloputki 1/8 tuuman kuusikulmainen 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.29
PARKER 4 PH-SS 316 ruostumaton teräs kuusiokolotulppa, MNPT liitosliitos | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.52
PARKER 6 PH-SS kuusiokantapistoke 3/8 tuuman kuusiokolo 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.97
PARKER 8 PH-SS kuusiokantainen tulppa, 1/2 tuuman putkikoko, 7/8 tuuman kuusiokoko | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1 PH-SS kuusiokolotulppa 1/16 tuumaa 10 500 psi
€16.04 / yksikkö