Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8 PH-SS kuusiokantainen tulppa, 1/2 tuuman putkikoko, 7/8 tuuman kuusiokoko | AA9HVR 1DGT2

PARKER 8 PH-SS kuusiokolotulppa, 1/2 tuuman putkikoko, 7/8 tuuman kuusiokoko

Varastossa
Tuote: AA9HVR Malli: 8 PH-SSRistiviite: 1DGT2
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
€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine7000 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitin, joka soveltuu kemiallisten, tutkimus- ja hydraulilaitteiden korkeapaineisten hydraulisten, nestemäisten ja maakaasujärjestelmien sulkemiseen
    • 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne kestää jopa 7000 psi: n paineita ja jopa 1200 ° F: n lämpötiloja
    • Noudattaa ANSI B31.3-, ANSI B31.1- ja ANSI B1.201 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12 PH-SS kuusiokantapistoke 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€59.68
PARKER 2 PH-SS-kuusiokoloputki 1/8 tuuman kuusikulmainen 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.29
PARKER 4 PH-SS 316 ruostumaton teräs kuusiokolotulppa, MNPT liitosliitos | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.52
PARKER 6 PH-SS kuusiokantapistoke 3/8 tuuman kuusiokolo 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.97
PARKER 1 PH-SS kuusiokantapistoke 1/16 tuumaa 10 Psi | AF500GWQ 7YZ20 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€16.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8 PH-SS kuusiokolotulppa, 1/2 tuuman putkikoko, 7/8 tuuman kuusiokoko
€32.68 / yksikkö