Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1.50BFNSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AG9MWX 20XT58

PARKER 1.50BFNSR01.00 pyöreä ilmasylinteri, 1-1/2 tuuman reikä, 1 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AG9MWX Malli: 1.50BFNSR01.00Ristiviite: 20XT58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountEtuosa
Kokonaispituus6.44 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/4 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko7 / 16-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima9 lb
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)11.91
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPora Dia.MagneettimäntäTemp. alueKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tangon langan pituusHinta
PARKER 0.44BFNSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.03
PARKER 0.44BFNSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.24
PARKER 0.44BFNSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€65.63
PARKER 0.44BFNSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 4 tuuman tahti | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€74.63
PARKER 0.44BFNSR05.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 5 tuuman tahti | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.10
PARKER 0.44BFNSR06.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 6 tuuman tahti | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€86.39
PARKER 0.75BFNSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 3/4 tuuman reikä 1 tuuman tahti AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Ei14 astetta 140 astetta F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€61.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1.50BFNSR01.00 pyöreä ilmasylinteri, 1-1/2 tuuman reikä, 1 tuuman isku
€120.95 / yksikkö