Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C18631 Jobber Length Drill Bit, 5/64 Inch Size Drill Bit Size, 2 Inch Overall Length, Tin Finish | CQ9AYU 1TNZ8

CLE-LINE C18631 Jobber Length Drill Bit, 5/64 Inch Size Drill Bit Size, 2 Inch Overall Length, Tin Finish

Varastossa
Tuote: CQ9AYU Malli: C18631Ristiviite: 1TNZ8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLE-LINE C74056 Jobber-poranterä, 11.80 mm poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CQ8ZLA 407H14 C74056Jobber-poranterä€16.77
CLE-LINE C24371 Jobber Drill, 10.20 mm Poranteräkoko, 87 mm Huilun pituus | CQ8ZLB 50CP70 C24371Jobber -pora€19.06
CLE-LINE C24373 Jobber Drill, 10.80 mm Poranteräkoko, 94 mm Huilun pituus | CQ8ZLC 50CP72 C24373Jobber -pora€22.44
CLE-LINE C24376 Jobber Drill, 11.80 mm Poranteräkoko, 94 mm Huilun pituus | CQ8ZLD 50CP75 C24376Jobber -pora€28.05
CLE-LINE C62911 Jobber Drill, 13.20 mm Poranteräkoko, 101 mm Huilun pituus | CQ8ZLE 50AT26 C62911Jobber -pora€32.81
CLE-LINE C24329 Jobber Drill, 2.30 mm Poranteräkoko, 27 mm Huilun pituus | CQ8ZLF 50CK80 C24329Jobber -pora€4.40
CLE-LINE C24330 Jobber Drill, 2.40 mm Poranteräkoko, 30 mm Huilun pituus | CQ8ZLG 50CK81 C24330Jobber -pora€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C18631 Jobber Length Drill Bit, 5/64 Inch Size Drill Bit Size, 2 Inch Overall Length, Tin Finish
€3.85 / yksikkö