Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELRIN 2VER9 Arkki Acetal White 3/8 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AC3PWM

DELRIN 2VER9 asetaalivalkoinen arkki 3/8 tuumaa T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3PWM Malli: 2VER9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
materiaali TyyppiGrade 150
Käyttölämpötila alue32 astetta 180 astetta F
Vetolujuus11,000 psi
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusmateriaali TyyppiVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
DELRIN 2VEP6 arkki asetaalivalkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PVZ 2VEP6Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€42.01
DELRIN 2VEP7 arkki asetaalivalkoinen 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWA 2VEP7Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 arkki asetaalivalkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWB 2VEP8Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€70.89
DELRIN 2VEP9 arkki asetaalivalkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWC 2VEP9Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€104.40
DELRIN 2VER1 arkki asetaalivalkoinen 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWD 2 YLÄ1Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€111.14
DELRIN 2VER2 arkki asetaalivalkoinen 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa | AC3PWE 2 YLÄ2Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€206.73
DELRIN 2VER3 arkki asetaalivalkoinen 1 1/4 T 12 x 12 tuumaa | AC3PWF 2 YLÄ3Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€195.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELRIN 2VER9 asetaalivalkoinen arkki 3/8 tuumaa T 12 x 24 tuumaa
€124.98 / yksikkö