Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 07E34B18AC Suodatin / säädin 11.76 tuumaa H 3.24 tuumaa leveys | AB6KGM 21U820

PARKER 07E34B18AC Suodatin/säädin 11.76 tuumaa K 3.24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB6KGM Malli: 07E34B18ACRistiviite: 21U820

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue0 - 125 psi
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko7.2 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 4 "
Max. Virtaus90 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus11.76 "
kokonaisleveys3.24 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PARKER 06E34B18AC Suodatin / säädin 10.38 tuumaa H 2.81 tuumaa leveys | AB6KFQ 21U799 06E34B18AC4.4 oz.61 cfm10.38 "2.81 "1 / 2 "NPT€312.48
PARKER 07E44B18AC suodatin / säädin, koko - 3/4 tuumaa NPT, maksimivirtaus - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€373.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 07E34B18AC Suodatin/säädin 11.76 tuumaa K 3.24 tuumaa leveys
€373.62 / yksikkö