Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 06E34B18AC Suodatin / säädin 10.38 tuumaa H 2.81 tuumaa leveys | AB6KFQ 21U799

PARKER 06E34B18AC Suodatin/säädin 10.38 tuumaa K 2.81 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB6KFQ Malli: 06E34B18ACRistiviite: 21U799

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue0 - 125 psi
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko4.4 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 4 "
Max. Virtaus61 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus10.38 "
kokonaisleveys2.81 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PARKER 07E34B18AC Suodatin / säädin 11.76 tuumaa H 3.24 tuumaa leveys | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€373.62
PARKER 07E44B18AC suodatin / säädin, koko - 3/4 tuumaa NPT, maksimivirtaus - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€373.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 06E34B18AC Suodatin/säädin 10.38 tuumaa K 2.81 tuumaa leveys
€312.48 / yksikkö