Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-62SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 5/8, 10 pk | AE3FRX 5DA79

ROTOR CLIP SH-62SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 5., 8 pk

Varastossa
Tuote: AE3FRX Malli: SH-62SSRistiviite: 5DA79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€18.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.900 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.870 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.018 "
Sopii Groove Dia.0.588 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.5 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.579 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.047 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-62SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 5., 8 pk
€18.94 /pakkaus