Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT TGECIW Raceway End Kapasiteetin sovitus | AE7QGY 5ZWU8

PANDUIT TGECIW Racewayn päätekapasiteetin kiinnitys

Varastossa
Tuote: AE7QGY Malli: TGECIWRistiviite: 5ZWU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway End Cap -asennus
VäriKansainvälinen valkoinen
Connector TypeTG
Korkeus2.12 "
Pituus5.57 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiTG70
AlaluokkaCaps
TyyppiEi-metallinen
Leveys2.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
PANDUIT TG70BCIW-X Raceway Base Coupler -sovitin | AE7QGW 5ZWU6 TG70BCIW-XKansainvälinen valkoinenTG700.35 "Raceway-pohjakytkimen asennus2.78 "Kytkimet1.25 "€2.03
PANDUIT TG70WR-X Raceway -lankapidike | AE7QHB 5ZWX1 TG70WR-XHarmaaTG700.47 "Raceway-langanpidike2.77 "Langanpidikkeet1.8 "€0.63
PANDUIT TGEEIW Raceway Sisäänkäynnin päätykappale | AE7QHE 5ZWX4 TGEEIWKansainvälinen valkoinenTG703.71 "Raceway-sisäänkäynnin loppuosa9.05 "Päätyosat7.51 "€9.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT TGECIW Racewayn päätekapasiteetin kiinnitys
€2.76 / yksikkö