Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT TGEEIW Raceway Sisäänkäynnin päätykappale | AE7QHE 5ZWX4

PANDUIT TGEEIW Raceway sisäänkäynnin päätyliitin

Varastossa
Tuote: AE7QHE Malli: TGEEIWRistiviite: 5ZWX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-sisäänkäynnin loppuosa
VäriKansainvälinen valkoinen
Connector TypeTG70
Korkeus3.71 "
Pituus9.05 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiTG70
AlaluokkaPäätyosat
TyyppiEi-metallinen
Leveys7.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
PANDUIT TG70BCIW-X Raceway Base Coupler -sovitin | AE7QGW 5ZWU6 TG70BCIW-XKansainvälinen valkoinenTG700.35 "Raceway-pohjakytkimen asennus2.78 "Kytkimet1.25 "€2.02
PANDUIT TGECIW Raceway End Kapasiteetin sovitus | AE7QGY 5ZWU8 TGECIWKansainvälinen valkoinenTG2.12 "Raceway End Cap -asennus5.57 "Caps2.78 "€2.76
PANDUIT TG70WR-X Raceway -lankapidike | AE7QHB 5ZWX1 TG70WR-XHarmaaTG700.47 "Raceway-langanpidike2.77 "Langanpidikkeet1.8 "€0.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT TGEEIW Raceway sisäänkäynnin päätyliitin
€9.77 / yksikkö