Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT TG70WR-X Raceway -lankapidike | AE7QHB 5ZWX1

PANDUIT TG70WR-X Raceway vaijerin pidike

Varastossa
Tuote: AE7QHB Malli: TG70WR-XRistiviite: 5ZWX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-langanpidike
VäriHarmaa
Connector TypeTG70
Korkeus0.47 "
Pituus2.77 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiTG70
AlaluokkaLanganpidikkeet
TyyppiEi-metallinen
Leveys1.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
PANDUIT TG70BCIW-X Raceway Base Coupler -sovitin | AE7QGW 5ZWU6 TG70BCIW-XKansainvälinen valkoinenTG700.35 "Raceway-pohjakytkimen asennus2.78 "Kytkimet1.25 "€2.02
PANDUIT TGECIW Raceway End Kapasiteetin sovitus | AE7QGY 5ZWU8 TGECIWKansainvälinen valkoinenTG2.12 "Raceway End Cap -asennus5.57 "Caps2.78 "€2.76
PANDUIT TGEEIW Raceway Sisäänkäynnin päätykappale | AE7QHE 5ZWX4 TGEEIWKansainvälinen valkoinenTG703.71 "Raceway-sisäänkäynnin loppuosa9.05 "Päätyosat7.51 "€9.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT TG70WR-X Raceway vaijerin pidike
€0.62 / yksikkö