Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SG100M-C0 nippuside 4.2 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB2DYW 1LEW3

PANDUIT SG100M-C0 Johdinside 4.2 tuuman musta - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB2DYW Malli: SG100M-C0Ristiviite: 1LEW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliNailon tassu
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus4.2 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.9 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-75 - 185 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.038 "
TyökalukoodiE
UL-tyyppi2
Leveys0.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPkg. MääräHinta
PANDUIT SG100M-C nippuside 4.2 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB2DYV 1LEW2 SG100M-CLuonnollinenIndoor Vain100€33.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SG100M-C0 Johdinside 4.2 tuuman musta - 100 kpl
€36.13 /pakkaus