Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24210.037.0050 Koneruuvi Kierros 3/8-16 X 1/2 L, 100PK | AB2PGF 1NA78

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Koneruuvi kierros 3/8-16 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PGF Malli: U24210.037.0050Ristiviite: 1NA78 / 126V97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.670 "
Pään korkeus0.237 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3887
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Koneruuvi kierros 3/8-16 X 1/2 L, 100PK
€67.83 /pakkaus