Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PSL-DCJB Network Blackout Jack Copper Red - Pakkaus 10 | AD6LYH 45U607

PANDUIT PSL-DCJB verkkosammutusliitin kuparipunainen - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6LYH Malli: PSL-DCJBRistiviite: 45U607

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkon suojauksen estolaite / Jack
Luokan tyyppiNetwork Security
Väripunainen
Syvyys0.51 "
Korkeus0.4 "
Materiaalipolykarbonaatti
TyyppiKupari
Leveys0.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)9.84
Laivan pituus (cm)25.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536695050
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
PANDUIT PSL-DCJB-BL Verkon pimennysliitin, kupari, musta - 10 kpl pakkaus | AD6LYJ 45U608 PSL-DCJB-BLMusta10€57.13
PANDUIT PSL-DCJB-BU Verkon pimennysliitin Kupari Sininen - 10 kpl pakkaus | AD6LYK 45U609 PSL-DCJB-BUsininen10€57.08
PANDUIT PSL-DCJB-GR Network Blackout Jack Copper Green - Pakkaus 10 | AD6LYL 45U610 PSL-DCJB-GRVihreä10€60.06
PANDUIT PSL-DCJB-IG -verkkokatkostakki, kupari harmaa - 10 kpl pakkaus | AD6LYM 45U613 PSL-DCJB-IGHarmaa10€59.46
PANDUIT PSL-DCJB-IG-C Network Blackout Jack Copper Grey - Pakkaus 100 | AD6LYR 45U622 PSL-DCJB-IG-CHarmaa100€426.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PSL-DCJB verkkosammutusliitin kuparipunainen - 10 kappaleen pakkaus
€56.28 /pakkaus